ガイドレール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 63386977 品番 GR-120S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スリムな形状の基板ガイドです。

ブラック 材質ポリカーボネート 規格UL94V-2 寸法A(mm)95 寸法B(mm)120 寸法P1(mm)80±1 取付板厚(mm)1.6±0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63386995
2020-12-27
用途:
基板作成
農・林・水産業

挿入口に傾斜があるので基板を挿入しやすかった。またガイドレールを取り付けたあと基材から抜くときもスムーズに抜けます。とても使いやすいガイドレールでした。質感もよいです。

対象商品:
63386986
2018-05-07
用途:
専用機の電気配線
株式会社ジェイ・クリエイト 様 (サービス業)

商品に不具合箇所等は無く、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする