ワンタッチブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 63387144 品番 TB-1520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。
4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。

材質ナイロン6 ブラック 規格UL94V-2 寸法D(mm)1.5 寸法C(mm)11.0 取付穴径(Φmm)20.0 寸法B(Φmm)23.0 寸法A(Φmm)15.0 取付板厚(mm)0.8〜3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63387144
2021-11-21
用途:
軽天材の配線穴に利用
卸売・小売業

軽天材の配線穴に利用した。ホルソーにて軽天に穴をあけ、簡単に取り付けができた。
非常に使いやすい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする