バンド固定具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード63387153 品番TMS-20-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。

ナチュラル 材質ナイロン66 規格UL94V-2 寸法A(mm)5.2 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)10.0 寸法C(mm)20.0 適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする