北川工業
北川工業の ケーブル収納・配線
北川工業の ケーブル整理用品
北川工業の ケーブルクランプ
CKSクランプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
63387178
品番
CKS-07-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
6.2
色
グレー
規格
UL94V-2
寸法A(mm)
15.1
寸法D(mm)
9.8
寸法B(mm)
25.0
寸法C(mm)
15.1
取付穴径(Φmm)
6.4
取付板厚(mm)
0.5〜2.3