ワンタッチカラーブッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様ねじ取付 注文コード63387302 品番TA-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。

材質ABS 仕様ねじ取付 ナチュラル タイプ3mmビス用カラー 取付孔5.2Φ 規格UL94HB 寸法A(mm)14.0 適合ねじ(mm)Φ3 取付穴径(Φmm)5.2
注意
ブッシュとカラーが区分別に包装されています。セットでご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする