名取製作所
名取製作所の ワッシャー・スペーサー
名取製作所の ブッシュ
ワンタッチカラーブッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
ねじ取付
注文コード
63387336
品番
NA-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
材質
ABS
仕様
ねじ取付
色
ナチュラル
タイプ
3mmビス用カラー 取付孔6.5Φ
規格
UL94HB
寸法A(mm)
5.7
適合ねじ(mm)
Φ3
取付穴径(Φmm)
6.5
注意
ブッシュとカラーが区分別に包装されています。セットでご注文ください。