AIREX DRY(エアレックスドライ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 63387388 品番 530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。
サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。
伸縮性があり手にぴったりフィットします。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。

サイズ7/S 全長(cm)23.9 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)16.6 材質特殊ナイロン 青杢/ブルー ゲージ数13 入数(双)1 用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。 厚さ(mm)約1.0 質量(g)33 機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東和コーポレーション | エアレックスドライ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63387406
2018-05-18
用途:
産廃品の回収作業
三山和弘 様 (製造業)

少し濡れた手でもサーと挿入出来て、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする