997 農業女子Gloves トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387476

 

997 農業女子Gloves トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387476 997 農業女子Gloves トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387476

農業女子Gloves

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード63387476 品番997
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ムレにくい特殊繊維使用で、湿気を吸収&放出し、サラサラ感が継続します。
手袋をつけたままでもスマートフォンが使用できるよう、親指、人差し指、中指に導電性繊維を使用しています。
全長約50cmで腕カバーにもなり、UV対策にも最適です。
手首部分はズレ落ちないような編み方でピッタリフィットします。

ブルー サイズフリー 全長(cm)51 用途農業、園芸。 材質ナイロン、ポリエステル 厚さ(mm)約0.75 質量(g)39 入数(双)1 機能通気性・透湿性 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)15 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

農業女子を応援??「農業女子グローブス」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63387476
2017-11-01
用途:
農作業

知り合いの農家の娘さんが後を継いで、いつもおいしい野菜を作ってくれるので、そのお礼に選びました。使用した感想は、また行った時に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする