- 鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ 63387503 - 鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ 63387503 - 鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ 63387503 - 鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ 63387503 - 鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ 63387503 - 鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ 63387503

鉄粉配合パテ 超速硬化

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300g) 注文コード63387503 品番-
販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スタンダードタイプの16倍の速さで硬化する。
主剤と硬化剤を「見た目」で1:1で混ぜるので、簡単に素早く作業を終えることができる。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。
鉱物油、ガソリン、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。

成分
主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、添加剤・着色顔料
硬化剤:ポリメルカプタン、充填剤、人造鉱物繊維、シリカ、N,N-ジメチル-ホルムアミド、酸化チタン
濃灰色 特性耐油、耐薬品 硬化時間1時間/25℃ 用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 使用温度範囲(℃)-40〜95 配合(重量比)主剤:硬化剤=2:1、(容積比)主剤:硬化剤=1:1 比重(硬化後)1.6 耐熱温度(℃)95 可使時間(分)3〜5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※各ラベルや本箱に記載している危険情報をご使用前に必ず御読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
※ご使用の際、ならびに保管の際にも火気には絶対に近づけないでください。
※ご使用の際には換気を十分に行ってください。また、保護眼鏡・保護手袋・保護衣・保護面など必要に応じた保護具をご使用ください。
※皮膚接触を避けるために、長袖上着など必要に応じて保護をしてください。また、どうしても保護具でカバーされず化学物質にさらされる身体部分(顔・腕・脚部など)は本製品を使用する前に、保護クリームなどで保護してください。
※保管の際は子供の手の届かない場所に保管してください。
※漏洩時は換気を行いながら、少量の場合はウエスで拭き取り、大量の場合は砂などを撒いてスコップなどで回収してください。
※火災時は、大量の水・砂・泡消火器や粉末消火器、二酸化炭素消火器を用いて消火活動をしてください。

商品説明動画

鉄粉配合パテ 施工手順説明.
※スタンダードタイプで施工手順説明を行っております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
水漏れ修理
製造業

圧力のかかる鉄配管とステンレス配管の接続部の水漏れ修理に使用したが、密着性良く、水漏れが補修できた。やや価格が高いのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする