超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

(10件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.25 注文コード63387537 品番CRNBEM-0.25-4-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はボール半径Rなど40種類から選べます 他の種類を見る

安心の国内メーカー製。
AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。
深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。

材質超硬 刃数2枚刃 ねじれ角30θ ボール半径R(mm)0.25 刃径(Φmm)0.5 首下径(Φmm)0.46 刃長(mm)0.34 首下長(mm)4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 首角θ(首下)10 用途深彫加工に。 表面処理AlCrNコーティング
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63387652
2024-06-28
用途:
フライス加工

問題無しです。樹脂のみの加工ですが結構長く使えます。

対象商品:
63387713
2024-04-12
用途:
樹脂製品の加工
プロトテック株式会社 様 (製造業)

問題無く使用しています。耐久性が心配なので 予備にもう1本購入しましたが
普通に使用していれば 問題ありませんでした。

対象商品:
63387528
2024-04-10
用途:
木工小物雑貨に数ミリメートルの文字を彫刻する
製造業

3D局面に沿って小さな文字を彫刻するのに大変便利。木目によっては引っかかってすぐに折れてしまうのが残念。

対象商品:
63387625
2021-09-02
用途:
樹脂全般

モノタロウブランドのエンドミルですが、
これで十分です。
安かろう悪かろうなんて物は、存在しません。

対象商品:
63387853
2021-07-09
用途:
樹脂NC加工
製造業

特に問題なく削れます。深いところを削るのに重宝しています。

対象商品:
63387582
2020-04-29
用途:
切削作業用
製造業

超硬ビットでお値段がお安かったのでお試しで購入。私の作業(樹脂切削加工)では問題なく使用できました。耐久性はこれからの確認です。

対象商品:
63387853
2020-06-01
用途:
樹脂加工
製造業

問題なく削れます。もうすこし様子を見て次回も買いたいと思います。

対象商品:
63387537
2019-10-21
用途:
非金属を使ったモデリング
Tsucky Artistic Factory 様

細く深いところの加工に使用。
シャンク部が当たらず複雑なものも楽に削れてよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1人が参考にしています
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする