曜日別特売
A-121 超硬ロータリーバー タイプA(マスターカット) Axel 63388282

超硬ロータリーバー タイプA(マスターカット)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)9.5サイズΦ9.5×19m/m注文コード63388282品番A-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。

刃径(Φmm)9.5シャンク径(Φmm)6材質超硬サイズΦ9.5×19m/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする