KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 釘・ボルト袋
サクラシリーズ 工具ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
63389838
品番
GE15202P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,440
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
傷みやすい取り出し口を皮革補強しています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
色
ピンク
材質
1680デニールナイロン
幅(mm)
145
高さ(mm)
210
質量(g)
107
奥行(mm)
40
用途
工具収納
注意
※ベルト通し60mm幅対応。