GE15500P サクラシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 63389865

サクラシリーズ サポーターベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク ベルト長さ(mm)サポーターベルト:785 注文コード63389865 品番GE15500P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,320
この商品は色・ベルト長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
同じ形状で、フムヘム・龍牙シリーズのラインナップもございます。

ピンク ベルト長さ(mm)サポーターベルト:785 ベルト幅(mm)サポーターベルト:160 用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に 材質1680デニールナイロン 質量(g)424
注意
※ベルト通し60mm幅対応。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63389865 GE15500P 21717763 GE15500P サクラシリーズ サポーターベルト KH(基陽) サクラシリーズ サポーターベルト KH(基陽) 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする