サクラシリーズ 工具ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード63389962 品番GEA16202R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,440
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
傷みやすい取り出し口を皮革補強しています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。

オレンジ 材質1680デニールナイロン 幅(mm)145 高さ(mm)210 質量(g)107 奥行(mm)40 用途工具収納
注意
※ベルト通し60mm幅対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする