KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 釘・ボルト袋
サクラシリーズ 工具ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
63389978
品番
GEA16133R
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
傷みやすい取り出し口を皮革補強しています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
色
オレンジ
材質
1680デニールナイロン
幅(mm)
90
高さ(mm)
245
質量(g)
115
奥行(mm)
65
用途
工具収納
注意
※ベルト通し60mm幅対応。