GEA1699MR サクラシリーズ ツールポーチ KH(基陽) 63390005

GEA1699MR サクラシリーズ ツールポーチ KH(基陽) 63390005
GEA1699MR サクラシリーズ ツールポーチ KH(基陽) 63390005
GEA1699MR サクラシリーズ ツールポーチ KH(基陽) 63390005
GEA1699MR サクラシリーズ ツールポーチ KH(基陽) 63390005
GEA1699MR サクラシリーズ ツールポーチ KH(基陽) 63390005

サクラシリーズ ツールポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
オレンジ
質量(g)120
内容量1個注文コード63390005品番GEA1699MR
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
吊り下げて使用できるカラビナ付きです。
開口部補強で型崩れしにくいです。

材質1680デニールナイロン幅(mm)120オレンジ高さ(mm)180質量(g)120奥行(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする