サクラシリーズ サポーターベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63390127 品番 GEA16500G
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
同じ形状で、フムヘム・龍牙シリーズのラインナップもございます。

グリーン ベルト長さ(mm)サポーターベルト:785 ベルト幅(mm)サポーターベルト:160 用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に 材質1680デニールナイロン 質量(g)424
注意
※ベルト通し60mm幅対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする