曜日別特売
4M カーゴベルト モノタロウ 63390617

 

4M カーゴベルト モノタロウ 63390617
4M カーゴベルト モノタロウ 63390617
4M カーゴベルト モノタロウ 63390617
4M カーゴベルト モノタロウ 63390617
4M カーゴベルト モノタロウ 63390617
4M カーゴベルト モノタロウ 63390617
モノタロウ

カーゴベルト

(23件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード63390617品番4M
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。

用途
軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4ベルト幅(mm)19使用荷重(kg)40破断荷重(kg)200材質(ベルト)PP材質(止具)亜鉛合金
注意
※本製品は荷物の固定専用です。
※けん引や吊り上げ(下げ)には絶対に使用しないで下さい。
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※ベルト同士を結んでの使用は能力が大幅に低下するので絶対にしないで下さい。
※使用前にベルトやバックルに傷や破損が無いか必ず確認して下さい。
※荷締めの際にベルトが荷物の鋭角な場所にあたる場合は、破断しないように別売のパッド等の保護具を当てて下さい。
※万が一傷や破損を発見した場合は絶対に使用しないで下さい。
※破断荷重は測定値であり保証値ではありません。

商品説明動画

カーゴベルト.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 自転車、バイクでの荷物固定

長さ、幅が適切できっちり固定できます。合計5本使用していますが、全く問題無く使用できています。

2024-09-14
用途: 屋外高所での システム収容箱の固定のため
その他業種

特に耐久性に問題もなく 今現在も継続的に使えています。

対象商品 : 63390617
2023-06-06
用途: 荷物の固定
製造業

車のトランクの荷物固定で使ってますが、シンプルで使いやすいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 63390617
2023-08-31
用途: 荷物の固定で使用
製造業

強度もあり、しっかりした作りで問題なく使用できた。

対象商品 : 63390617
2023-01-30
用途: 荷物の積載
卸売・小売業

応急で買ったのですが普通にしっかり固定されて助かりました。使いやすいです。

対象商品 : 63390617
2023-01-04
用途: 院内病棟通過安全の為荷締め目的で購入

院内病棟通過安全の為荷締め目的で購入あと1メートル長いといいかなぁ

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 63390617
2022-08-19
用途: アウトドアにて
アラキ防災工業株式会社建設業・工事業

トランクルームの荷物がしっかりと固定できて安心です、バックル部は金属製なので締め上げても大丈夫、長さも丁度いい感じです。

対象商品 : 63390617
2021-08-27
用途: 車のルーフキャリアで荷物にベルト掛け。
製造業

適当にベルト掛けとして便利。留め具の固定方法が簡単で容易にテンションがかけられる。留め具は金属で安心。(雨や紫外線でも耐久性ありそう)車の荷固定には少し小さいが何本か使用すれば問題なし。長さは結構長くて大きな荷物も可能。6本購入でキャンプに重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする