グリーンライフ
グリーンライフの ゴミ箱
グリーンライフの 集積保管用ゴミ箱
メッシュゴミ収集庫 お客様組立品
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
約600
注文コード
63390644
品番
KDB-1200N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
容量(L)
約600
種別
45Lゴミ袋約13個分(目安)
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛メッキ
種類
集積保管庫
本体質量(kg)
約46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1250×760×1120(脚・把手含む)
扉枚数(枚)
開閉/4
取扱説明書:
(0.84MB)
注意
※ゴミ以外の物は入れないでください。
※組立の際は、手袋を着用してください。
※ねじ止めはしっかり行ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません