KDB-1500N メッシュゴミ収集庫 お客様組立品 グリーンライフ 63390653 KDB-1500N メッシュゴミ収集庫 お客様組立品 グリーンライフ 63390653 KDB-1500N メッシュゴミ収集庫 お客様組立品 グリーンライフ 63390653

メッシュゴミ収集庫 お客様組立品

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)約750 注文コード63390653 品番KDB-1500N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。

容量(L)約750 種別45Lゴミ袋約16個分(目安) 材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ 種類集積保管庫 本体質量(kg)約52.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1550×760×1120(脚・把手含む) 扉枚数(枚)開閉/4
取扱説明書:(0.84MB)
注意
※ゴミ以外の物は入れないでください。
※組立の際は、手袋を着用してください。
※ねじ止めはしっかり行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63390653
2021-08-02
用途:
ゴミ収集箱として使用
農・林・水産業

組み立てた。箱の背中になる板状のメッシュ板が左右同じではなく、「中央にボルト穴の板が中央へ」の注意説明書があれば、より良い。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする