ActivGrip(アクティブグリップ) CJ-569

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード63390757 品番569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

油や汚れが手袋の中に入らないように、手の甲側も手首部分までコーティングを施しています。
特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。

サイズ9/L 全長(cm)26 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)22.6 材質ナイロン ブルーグレー/ブラック ゲージ数13 入数(双)1 用途金属部品加工、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。 トラスコ品番829-0829 厚さ(mm)約1.4 質量(g)79 機能耐突刺性・耐摩耗性・耐引裂性・耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63390757 569 31083537 569-L ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 1双 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63390732
2022-07-26
用途:
草取り作業
農・林・水産業

防水効果が良いです。
鎌を使い手刈りの際、今まで使っていたものより指先の負担が無くスムーズに作業出来ます。
手袋の蒸れもそれほど気にならず、使用感も気に入りました。
握力が強く無いので、しっかりとした滑り止め効果も助かります。
次回も購入したいと思っています。

対象商品:
63390732
2021-11-10
用途:
農機の整備
製造業

油・水の浸透も無く快適です。若干指先の効きが甘いです。

対象商品:
63390757
2020-01-09
用途:
自動車分解整備、大型タイヤ交換、重機整備
有限会社 西自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手の甲まで、カバーされているのでオイル、水の侵入を防いでくれる。耐久性も申し分ない。意外と厚手、通気性は悪い、夏には向かない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする