ActivGrip XA-326

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード63390775 品番326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴムを手の甲までコーティングしているため、土・水の侵入を防ぎます。
天然ゴムをコーティングしているため、引裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
指・手のひらに特殊すべり止め (マイクロフィニッシュ)加工を施しているため、ウエットでもグリップ性に優れています。

サイズM/8インチ 全長(cm)25 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)21 材質ナイロン ライトグレー/ダークブルー ゲージ数13 入数(双)1 用途建築土木作業、組立作業、農業、園芸。 トラスコ品番829-0194 厚さ(mm)約1.4 質量(g)83 機能グリップ力 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63390775 326 31083598 326-M 天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 TOWA(東和コーポレーション) 天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 TOWA(東和コーポレーション) 1双 679 税込747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63390784
2021-02-23
用途:
工場作業全般
協友アグリ株式会社 様

手の甲側までコーティングがされているので汚れは無いがの耐久性が短い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする