SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の コンベックス・巻尺・距離測定
SK(新潟精機)の コンベックス
SK(新潟精機)の ロック付コンベックス
KAIDANロック ポケマグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63390854
品番
LCPM-1635KD
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
強力ネオジム磁石付フック採用。寸法測定に便利です。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
SK4(樹脂コーティング)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(本体)
ABS・ラバー