王子ゴム化成
王子ゴム化成の コーナーガード・クッション
王子ゴム化成の L字型
コーナーガード(エンドキャップ2個付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63390897
品番
SCL-0090V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。
耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。
人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
色
アイボリー
用途
トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に
材質
本体:PVC、当て板:スチール
長さ(mm)
1000
タイプ
直角コーナー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付ボルトは製品に含まれていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません