曜日別特売
PA-038T デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー 63390976

 

PA-038T デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー 63390976
PA-038T デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー 63390976
PA-038T デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー 63390976
PA-038T デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー 63390976

デリバリーパック ポケット全面糊 透明

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA7
内容量1束(100枚)注文コード63390976品番PA-038T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
封入口の上側のフィルムが下側より約10mm長い、折り返しなしのタイプとなります。A7サイズの伝票などがそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番405-4748材質ポリエチレンサイズA7タイプポケット・全面糊外形寸法(mm)95×140厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63390976
2022-03-01
用途: 現品票入れとして
卸売・小売業

開封口が側面であった為、対象物を入れることができなかった 溶着されていない箇所が分かりずらかった

対象商品 : 33013775
2020-05-12
用途: 商品発送時の納品書入れ、取扱説明書を商品に貼付時に使用
三喜工業有限会社卸売・小売業

何度もリピートしています。商品発送時には、かかせません。封入時にシールがくっついてしまう事があるので、★マイナス1しました。

対象商品 : 33013775
2019-06-07
用途: 荷物に納品書を添付時

荷物に納品書を添付したいときに利用しています。頻度が高いわけではないですが、必要な時があるので重宝しています。
落ちないように、ポケットの口には荷札等をちょっと貼り付けたりはしていますが、満足です。

対象商品 : 44670701
2019-01-08
用途: 発送段ボールへの納品書添付
池尻農園農・林・水産業

納品書を箱の外側へ添付する必要があり、ホームセンターや企業向け文具店
等探しましたが置いておらず、助かりました。大きさや貼りやすさが丁度よく、重宝しております。

対象商品 : 63390976
2018-12-10
用途: 商品に納品書をけるとき
運輸・通信業

大きさを間違えたのもあるが 使いにくかった。貼り付けも他のサイズより貼りずらい

対象商品 : 44670701
2017-10-12
用途: 納品書を入れて荷物に貼る

大きめの封筒がすっぽり入る。貼りやすく扱いやすいです。

対象商品 : 33013775
2016-04-18
用途: ケースに納品書を添付する際に使用

価格は安いですが、問題なく使えます。使い勝手も良いと思います。
口には、念のため、テープを貼り、中の納品書が落ちないようにしますが、
他のデリバリーパックでも仕様は同じなので、同様な使い方になると思います。

対象商品 : 33013775
2016-05-04
用途: 商品の発送時

値段のわりのは満足できる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする