電源ケーブル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種GEX150ACE・GNA1.6L・GUF4-22A・GNF20CAPSF22A 注文コード63391082 品番1604460139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は適合機種50種類から選べます 他の種類を見る
適合機種GEX150ACE・GNA1.6L・GUF4-22A・GNF20CAPSF22A
注意
※十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
※修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
電動工具の補修
コスモソリューション 様 (サービス業)

傷んだコードの交換用に使用します。コスパの良い商品です。

対象商品:
63391125
2023-07-11
用途:
バイク整備作業
製造業

汎用しているBOSCH製のディスクグラインダーの電源コードを破損したため、部品入手のためメーカーに連絡しましたが、長期間かかるとのこと。同品番の部品がモノタロウにあり、一日で届きとても助かりました。モノタロウの凄さを感じました!

対象商品:
63391186
2019-07-10
用途:
はつり作業
建設業・工事業

使っていたはつり機が断線して動かなくなったので、電源ケーブルを探していました。
最初は断線したところをつなごうと思いましたが、純正品がここで見つかったので購入しました。
はつり機がまた使えるようになって助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする