2152S バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー リーブル 63392114 2152S バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー リーブル 63392114

バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 63392114 品番 2152S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丈夫で強いスタンダードな手袋です。
しっかりとした厚みを持たせたニトリル手袋で、様々な作業にご利用いただけます。
全面にエンボス加工を施しているので器具などをしっかりと掴めて快適です。
食品衛生法・食品・添加物などの規格基準に適合している商品です。
食品や材料などに混入しても発見しやすいブルータイプで食品加工に適しています。
耐油性に適したニトリルゴム素材で手の小さな方から大きな方まで使用できる5サイズの展開です。
自分の手の大きさに最適なサイズをご選択して頂くとより快適にご使用いただけます。

ブルー サイズS 全長(cm)24 材質ニトリルゴム エンボス加工全面 厚さ(mm)0.11 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 入数(双)50 機能耐油・耐薬品 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)17 手の平幅(cm)8.5 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63392123
2019-10-19
用途:
色々な作業に
建設業・工事業

100枚入り800円台の使いやすい某ニトリル手袋より、プラス200円ほど(割引の日に注文)で更に破けにくいこちらの商品がとても気に入りました。

先日、購入した同商品の中に、一枚だけ親指付け根外側辺りが薄くなってポツポツと穴が開いてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする