リーブル
リーブルの 一般・作業マスク
リーブルの 汎用マスク
リーブルの プリーツ型 汎用マスク
バリアローブ 活性炭バリアマスク(個包装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
63392157
品番
2870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
中央活性炭フィルターで臭いを軽減。
耳に優しい超幅広ゴム。
外側は白色で明るい見た目。
衛生的な個包装で持ち運びにも便利。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3.5層
サイズ
フリー
寸法(縦×横)(mm)
95×175
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
30
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン不織布、活性炭
細菌ろ過効率(BFE)
99%
微粒子ろ過効率(PFE)
99%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63392157
2870
85390088
No.2880
活性炭フィルター入マスク 4PLY 耳掛け
リーブル
1箱
¥
699
税込
¥
769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)