抗菌 デスク型電卓

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63392288 品番DW-122CL-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
使いやすいスタンド付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数12 トラスコ品番788-5938 サイズデスクタイプ 質量(g)約170 電源T・W・P(LR44×1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×126×35 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、スタンド付、3術位取り 電池寿命約3年 特性抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×126×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63392288
2021-12-25
用途:
卓上での計算
教育・研究機関

サイズが通常のものより一回り大きいので、大変使いやすいと思います。一つ一つのキーも大きいので、押し間違えが少ないと思います。何よりも見やすいのが良いと思います。

対象商品:
63392288
2020-07-30
用途:
事務仕事

大き過ぎず小さ過ぎず使い易い大きさで、シンプルですが機能も十分。しかも抗菌、らしいので気に入っています。

対象商品:
63392288
2020-07-28
用途:
使いやすい
中電輸送サービス株式会社 様

今まで使っていたカシオの電卓が湿気で液晶がダメになってしまったので、購入いたしました。
サイズも使った感じも今までと変わりがなく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする