カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の 電卓
カシオ計算機の 一般電卓
抗菌 ジャスト型電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63392297
品番
JW-122CL-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
使いやすいスタンド付。
桁数
12
トラスコ品番
788-6471
適合機種
CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200
サイズ
ジャストタイプ
質量(g)
約145
電源
T・W・P(LR44×1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×107×25
機能
税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、スタンド付、3術位取り
電池寿命
約3年
特性
抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
176×107×25