抗菌 ミニジャスト型電卓

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63392306 品番MW-102CL-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×144×26.2 トラスコ品番788-6861 サイズミニジャストタイプ 質量(g)約100 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命約3年 特性抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×105.5×26.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
日常使い
不動産業

卓上で使用するのには、私にはこのサイズが一番使い易いです。

対象商品:
63392306
2024-03-22
用途:
店頭販売での金額計算
卸売・小売業

凄く使いやすいです。
以前もカシオだったので、キーが
同じ配置のものを選びました。
色が何色か選べれば良いのにと思います。

対象商品:
63392306
2023-09-22
用途:
実験の計算
教育・研究機関

実験をすると、計算が必要になります。

サイン、コサインは必要なく、税計算も要りません。
ルートは、時に必要です。
そのような私が選びました。

良いと思います。
指数計算などの詳しい説明書は、インターネット上からダウンロードしなくてはなりません。

1人が参考にしています
対象商品:
63392306
2023-04-25
用途:
会計計算
その他業種

シンプルで使いやすい。
モニターも見やすく、押しやすい。
他サイトより安かったので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
63392306
2021-09-28
用途:
暗算の難しい8桁以上の計算
製造業

安定のCASIOのボタン配置(※特にACボタンと+−×÷ボタンの配置)で間違わずに計算が出来ます。
スマホなどのタッチパネルよりもはるかに確実でテンポよく計算が出来ます
10%割引を利用すればまずまず適価だと思いますので、満足度は★4つとさせて頂きます。

対象商品:
63392306
2020-07-16
用途:
計算です。

指定ボタン電池 LR54は、最近見かけない! 
互換電池の表記があると、親切だ

対象商品:
63392306
2020-01-21
用途:
事務作業
株式会社アルボース 様 (製造業)

色は白で清潔感が有りボタン操作もソフトで指に負担もなく良いですね。

対象商品:
63392306
2018-03-30
用途:
事務・手すり工事設計

ルート計算のある小型卓上型を探していて、これを見つけました。
ジャストフィットです。
以前のキャノンのものは型落ちらしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする