まつうら工業
まつうら工業の カラーコーン・区画用品
まつうら工業の 区画ロープ
まつうら工業の トラロープ
反射トラロープ(8打ち)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
63392412
品番
HTR8-20(8STRAND)
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
長さ(m)
約20
用途
危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に
仕様
反射部:黒4本のうちの1本に反射材
材質
ポリエチレン、反射材
幅(mm)
約8
色
トラ(黄/黒/反射部分)
太さ(Φmm)
8
ロープ仕様
8打ち(黄4、黒4)
再生紙使用マーク
適合
注意
※警告標示用のロープです。
※強度の必要とする用途には使用しないでください。
※トラック荷締めや荷役作業には使用できません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。