47110F KH 安全帯ベルト KH(基陽) 63392455

KH 安全帯ベルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード63392455品番47110F
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ミラー仕上げスチール製スライドバックルタイプです。

用途
あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
ネイビー幅(mm)50全長(mm)1200材質ナイロンサイズM質量(g)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63392473
2025-06-11
用途: 高所作業
スタークリーンBLD株式会社サービス業

まだ使用していませんが、コスパが良いと思います。
今まで使っていた物と同じタイプなので、使い勝手問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする