KH 安全帯ベルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63392464 品番 47112F
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ミラー仕上げスチール製スライドバックルタイプです。

用途
あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
ブルー 幅(mm)50 全長(mm)1200 材質ナイロン サイズM 質量(g)290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63392473
2025-06-11
用途:
高所作業
スタークリーンBLD株式会社 様 (サービス業)

まだ使用していませんが、コスパが良いと思います。
今まで使っていた物と同じタイプなので、使い勝手問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする