安全帯用胴ベルト アロッキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 レッド/ブラックライン 注文コード63392665 品番47679KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,420
この商品は色・トラスコ品番9種類から選べます 他の種類を見る

安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ワンタッチバックルタイプです。
安心のダブルロック機構採用。

用途
あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
レッド/ブラックライン 全長(mm)1400 ベルト幅(mm)50 材質ナイロン 幅(mm)50 サイズL 質量(g)498

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63392665 47679KF 54692838 47679KF 墜落制止用器具用胴ベルト アロッキー KH(基陽) 墜落制止用器具用胴ベルト アロッキー KH(基陽) 1個 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする