BAPTB02-B BAMBUL カジュアル KH(基陽) 63392735

BAMBUL カジュアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63392735品番BAPTB02-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250

高級感あふれる竹細工模様が人気のシリーズです。
ガンメタリック塗装の金属部材が重厚感をかもし出させます。
選べる3種展開
オシャレなカラビナ付き
ベルクロ式のベルト通しで着脱が簡単
挟み込み式ベルクロで強靭
フェイクダメージ塗装でよりクール
ベルト通し60mm幅対応

用途スマートフォン、デジタル機器、小物入れブルー材質合成皮革幅(mm)80高さ(mm)150質量(g)80奥行(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする