MY-B425333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 三菱電機 63393208

 

MY-B425333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 三菱電機 63393208
MY-B425333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 三菱電機 63393208

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台消費電力(W)16.7注文コード63393208品番MY-B425333/WWAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,500

Myシリーズ

ライトユニット一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形光源色温白色消費電力(W)16.7色温度(K)3500大きさ40形定格電圧(V)100~200本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)133.5演色指数(Ra)85光束(Lm)2230仕様プルスイッチ:なし明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63393208MY-B425333/WWAHTN18831517MY-B425433/WWAHTNMY-B425333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831517LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする