シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の シーリング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 2液混合
SC-PU2NB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6L×2缶)
注文コード
63394467
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途
RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等
外観
(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状
押出し性
3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)
90
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
混合比
基剤:硬化剤=100:450
指触乾燥時間(時間)
23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm
2
)
23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
注意
※ガラス用途には使用できません。露出での使用を避けてください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。