シーカ・ジャパン
シーカ・ジャパンの シーリング
シーカ・ジャパンの ガラス/サッシ回り
SC-MS1-HM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(320mL×10本)
注文コード
63394528
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高モジュラス 自己接着性に優れます。
色
アイボリー
用途
RC造各種目地、サッシまわり目地、各種内装目地、貫通パイプまわり目地、石目地、等
外観
ペースト状
押出し性
4秒(5℃)、2.5秒(23℃)
弾性復元性(%)
77
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
指触乾燥時間(時間)
1(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
引張応力(N/mm
2
)
23℃/(アルミ)0.4、(モルタル)0.4
硬化速度(日)
8(5℃)、2(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
注意
※ガラス用途には使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。