シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の シーリング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の ガラス/サッシ回り
SC-MS1-NB-LM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(320mL×10本)
注文コード
63394564
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
低モジュラス 応力緩和性、被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)
色
ダークグレー
用途
サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等
外観
ペースト状
押出し性
3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)
58
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
指触乾燥時間(時間)
2(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
引張応力(N/mm
2
)
23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
硬化速度(日)
6(5℃)、1(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
注意
※ガラス用途には使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。