シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の シーリング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 2液混合
SC-PS2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4L×2缶)
注文コード
63394643
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低モジュラス 耐候性、意匠性に優れます。打ち継ぎ接着性に優れます。被塗装性に優れます。
用途
石目地、タイル目地、RC造各種目地、等
外観
(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状、(カラーマスター)ペースト状
押出し性
2秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)
82
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
混合比
基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0
指触乾燥時間(時間)
23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm
2
)
23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
注意
※ガラス用途には使用できません。動きの大きな目地では目地寸法(目地設計)に注意が必要です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。