シーカ・ジャパン
シーカ・ジャパンの シーリング
シーカ・ジャパンの 2液混合
SC-PS2共用 カラーマスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(155g)
注文コード
63394677
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外観
ペースト状
混合比
基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0
弾性復元性(%)
82
引張応力(N/mm
2
)
23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
押出し性
2秒(5℃)、2秒(23℃)
可使時間(時間)
23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造)
指触乾燥時間(時間)
23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
色
ステンカラー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※ガラス用途には使用できません。動きの大きな目地では目地寸法(目地設計)に注意が必要です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。