新トタンバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63396576 品番 33530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

基本形状がより円筒型に近くなり、安定感が増しました。

容量(L)11.5 材質亜鉛鉄板 形状丸形 厚さ(mm)0.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×270 材質(取手) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63396594
2020-06-11
用途:
薪ストーブの灰を掃除する時

インテリアにも映えるように取っ手が木製のモノを探していてこちらを購入。
また、黒い鋳物製の薪ストーブの横に置くために、同じようにマットブラック色に全体を塗装してさらに見栄えが良くなりました。このようの昔ながらの味のあるバケツはずっと生産販売してもらいたいものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする