高田商事
高田商事の 革手袋
高田商事の 牛革手袋
高田商事の 牛表革
Power Leather Glove 吟当付グローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
63396673
品番
No.435
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
手のひら補強当て付きのオイル背縫い加工なのでハードな作業にもご使用頂けます。洗えるオイル革手・特殊加工で柔らかく、洗濯しても硬くなりにくい。
サイズ
M
全長(cm)
約22.5
中指長(cm)
約7.7
手の平幅(cm)
約11.0
材質
牛床革(オイル加工)
アテ有無
アテ付(金革)
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など