Power Leather Glove 吟当付グローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 63396698 品番 No.430
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手のひら補強当て付きのオイル背縫い加工なのでハードな作業にもご使用頂けます。洗えるオイル革手・特殊加工で柔らかく、洗濯しても硬くなりにくい。

サイズM 全長(cm)約22.5 中指長(cm)約7.7 手の平幅(cm)約11.0 材質牛床革(オイル加工) アテ有無アテ付(金革) 入数(双)3 用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする