耐油安全長靴 ZODY

(70件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 63396716 品番 ZODYセーフティ01
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オール耐油設計。
自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。
PVCインジェクション成型により水漏れなし。
爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。
内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。

機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性 サイズ(cm)24 足幅3E 長さ(cm)約37(26cm) 標準質量(g/片足)約1050(26cm) 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル) 材質(ソール)PVC JIS規格JIS規格S種相当 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
建設現場にて
建設業・工事業

非常に丈夫で耐久性がありそこそこ履いても水の侵入はありません
さすがゴム製品ではトップレベルの一流メーカー

対象商品:
63396743
2026-01-18
用途:
土木げ作業
清水設計工事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ゴムの柔らかさが足にフィットして履き心地は良好です

2025-09-10
用途:
屋外清掃作業全般
昌永産業株式会社 様 (サービス業)

先芯入りの長靴は色々ありますが、この商品が破れにくく長持ちするとのことで購入しました。

2025-03-21
用途:
職場(建設現場)で使用
株式会社石井組 様

長年、愛用しています。重いのが難点(片足1kg)ですが、耐久性があり、多少の金物に引っ掛けても傷だけで、裂けません。この長さ(丈)がスネまで守って
非常に安全です。 内部洗っても乾きが早く、特有のにおい軽減いなります。

2025-05-30
用途:
現場作業用

他社の物より、ゴムが柔らかく履き心地が良いです。値段はそれなりですが、耐久性も良く損はない商品だとリピ買いしてます。

対象商品:
63396777
2023-05-19
用途:
農作業に
製造業

白い長靴は夏でも快適。
耐油性でつなぎ目に無い長靴は丈夫だし、黒い長靴よりも白い長靴は涼しく感じます。
足の蒸れがマシになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
33173341
2022-09-26
用途:
トンネル工事現場にて使用
株式会社ジオダイナミック 様 (建設業・工事業)

丈夫そうな製品です。値段もお手頃で気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
33173341
2020-10-13
用途:
農作業、機械整備時等
SYRINX 様

2018年6月に購入し2020年10月現在、ひび割れ、穴あき、水漏れ等一切なし。柔らかさ、履き安さ、安全性等において極めて優れている。粘土質であるところの当方農場においては雨後靴底のパターンに土が詰まり掃除に閉口することはあるがこれは滑りやすさとの取引なので許容範囲であると思う。よい買い物でした。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする