3M両面粘着テープ 7108AAD

(150件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24巻) 注文コード 63396795 品番 7108 AAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。

用途
自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
グレー テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリルフォーム 粘着力15.6N/10mm 主な用途自動車内外装用 伸度(%)680 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 150
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
GPSやETCセンサー部、ドラレコ本体とか取り付け
鉱業

ガラスに張り付け様に購入しました。3Mは強いので、ドラレコとかの重量があるものはこれに限ります。接着時は、十分に脱脂して工業用ドライヤーである程度ガラスもテープ部もあぶり接着しています。見た目はスジ状に見えて良く見えませんが、この程度の細い両面だと広い面積を貼っても空気の入った部分ができにくく接着面積を多く取れるのでしっかり取り付けできます。

2025-01-28
用途:
自動車のパーツ取付け他
建設業・工事業

サイドドアガーニッシュが取れてしまったため購入しましたがさすが安心の3M製です。脱脂処理をしてきれいに仕上がりました。

2024-12-23
用途:
車両パーツの取付
運輸・通信業

なんにでも使えて非常に便利です強力ですので貼り直しは困難ですが粘着力に惹かれてリピートしています

対象商品:
07169111
2024-11-06
用途:
ドアモール取り付け
スズキ 様 (金融・保険業)

3エムの商品なので、安心安定してます。粘着も良いです。

対象商品:
07169127
2024-05-28
用途:
自動車エアロ等の取付
製造業

3Mの自動車内外装用だけ合って十分な粘着力があり、量も多く価格も高くないので助かります。リピートしました。

対象商品:
07169172
2023-09-18
用途:
DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが3M社製です。粘着力は抜群で、剥がれる心配がありません。

2人が参考にしています
対象商品:
07169111
2023-09-08
用途:
小物の貼り付け等
横内養殖場 様 (農・林・水産業)

軽い小物の貼り付けなどに利用するべく、10ミリ幅の品は自分では上手く切れないので5ミリ幅の品があって助かります。

対象商品:
07169172
2023-03-31
用途:
エンブレム等の裏に張る場合
プロフィット 様

比較的古いタイプの両面テープですが、レーザーでカットする際、一般的な素材だと炭化してしまうのですが、こちらは熱可塑性の為か断面が綺麗に仕上がるので主にそれの用途に使っています。50mm幅があれば尚嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする