付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)
色ブラック・ゴールド
電源5(USB Type-C)
本体質量(g)約75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×13×60
メモリー4GB
使用CPU8Core(4Core〈2.0GHz〉+4Core〈1.8GHz〉)
適合車種有線Apple Car Play対応の純正ディスプレイオーディオ搭載車
OSAndroid12
無線2.4GHz/5GHz
Bluetooth5
ストレージ64GB
GPS内蔵
SDカード有(16〜128GBまで対応、Class10)