日進医療器
日進医療器の リラックス用品
日進医療器の 血行促進グッズ
ユニコ磁気バン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(36粒)
タイプ
フェライト永久磁石
注文コード
63399186
品番
777551
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。
裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復図ります。
仕様
●磁石の厚み:約3mm●粘着テープサイズ:約2.0×2.3cm
タイプ
フェライト永久磁石
磁束密度
90mT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AKBZX00131000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器