画像準備中

ユニコ磁気バン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(36粒) タイプネオジウムプラスチック磁石 注文コード63399195 品番777552
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。
裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復図ります。

仕様●磁石の厚み:約3mm●粘着テープサイズ:約2.0×2.3cm タイプネオジウムプラスチック磁石 磁束密度200mT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00023000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする